SCAME PARRE SPA - SCA805.3148 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636444635
Artikelnummer
SCA805.3148
Herstellernummer
805.3148
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PG42 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO


