Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3147 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3147 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636444628

Artikelnummer

SCA805.3147

Herstellernummer

805.3147

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG36 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO