Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3146 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3146 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636444604

Artikelnummer

SCA805.3146

Herstellernummer

805.3146

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG29 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO