SCAME PARRE SPA - SCA805.3143 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 14
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636444574
Artikelnummer
SCA805.3143
Herstellernummer
805.3143
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
14
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PG13,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO


