SCAME PARRE SPA - SCA770.408 LAMPADA PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8001636079370
Artikelnummer
SCA770.408
Herstellernummer
770.408
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
IP20 60W E27 10m