SCAME PARRE SPA - SCA770.405 LAMPADA PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8001636079349
Artikelnummer
SCA770.405
Herstellernummer
770.405
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
IP65 60W E27 5m


