SCAME PARRE SPA - SCA770.208 LAMPADA PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
serie HALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636066493
Artikelnummer
SCA770.208
Herstellernummer
770.208
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit CEE-Stecker:
nein
Lampada portatile con attacco E27. Grado di protezione: IP20. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -5°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Grado IK a 20°C: IK09 (Versione IP20).. Materiale: Tecnopolimero. Versione con spina italiana ecavo 10m 2x0,75mm².


