Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA749.5505-352 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636039008

Artikelnummer

SCA749.5505-352

Herstellernummer

749.5505-352

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

50 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo con supporto per quadri serie Block 4. Norma di riferimento IEC 61316. Con presa fissa 3P+N+T e disgiuntore. IP55. Cavo di 50 mt. 5x2,5 tipo H07RN-F. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 4000W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W