Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA749.3505-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636038940

Artikelnummer

SCA749.3505-351

Herstellernummer

749.3505-351

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo IP55 per uso industriale, con supporto per quadri Block 4. Norma di riferimento IEC 61316. Con 30 mt. cavo tipo H07RN-F 4x2,5. Con presa fissa da 16A 3P+T. Potenza prelevabile con cavo avvolto: 4500W. Potenza prelevabile con cavo svolto: 11000W.