SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-010 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 2
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ROLLER330
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636062037
Artikelnummer
SCA746.4000-010
Herstellernummer
746.4000-010
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
40 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
2
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0