Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA746.2010-101 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636061764

Artikelnummer

SCA746.2010-101

Herstellernummer

746.2010-101

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

20 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

1

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo in tecnopolimero atoestinguente, grigio RAL 7035. IP20. Con 2 prese industriali e 1 domestica, spina 3P+N+T da 16A. Dotata di disgiuntore e cavo da 20 mt. tipo HO7RN-F (GOMMA). Potenza prelevabile a cavo avvolto: 5000W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W.