Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA745.5505-012 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA745.5505-012 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636039114

Artikelnummer

SCA745.5505-012

Herstellernummer

745.5505-012

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

4

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

50 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo per uso industriale con 4 prese e disgiuntore. Tipo di spina da 16A 2P+T; 4 prese CEE 2P+T. Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1600W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3600 W.