Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA686.230 SCATOLA DER.380X300 S/PAS IP56 TRASPAR. - 686.230

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA686.230 SCATOLA DER.380X300 S/PAS IP56 TRASPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636169569

Artikelnummer

SCA686.230

Herstellernummer

686.230

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP56 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PARETI LISCE

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie