Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA685.010 SCATOLA DER.380X300 C/PAS.IP55 - 685.010

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA685.010 SCATOLA DER.380X300 C/PAS.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 4 ST

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Anzahl der Einführungen:

10

Einführung von hinten:

ja

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP55 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PASSACAVI