SCAME PARRE SPA - SCA676.35100 CENTRALINO D'EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Höhe - 100 mm
Packung
14 ST
Produktserien
Serie EMERGENCY
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636207575
Artikelnummer
SCA676.35100
Herstellernummer
676.35100
Hersteller
SCA
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Papierabdeckung:
ja
PARETE ROSSO


