Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-177 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA - 661.5250-177

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-177 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636220864

Artikelnummer

SCA661.5250-177

Herstellernummer

661.5250-177

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung:

230/400 V

IP55 3P+N+T 220A 400V