SCAME PARRE SPA - SCA659.SKFIRE-M EROGATORE SMART-K ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 340 mm
Tiefe - 260 mm
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
EAN
8001636282343
Artikelnummer
SCA659.SKFIRE-M
Herstellernummer
659.SKFIRE-M
Hersteller
SCA
Breite:
810 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
260 mm
Schutzart (IP):
IP56
IP56 A TORRETTA MANICHETTA ROSSO


