Startseite
Neu

SCAME PARRE SPA - SCA659.SCFIRE-M EROGATORE SMART-C ANTINCENDIO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA659.SCFIRE-M EROGATORE SMART-C ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1.4 mm

  • Höhe - 580 mm

  • Tiefe - 450 mm

  • Schutzart (IP) - IP56

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636280752

Artikelnummer

SCA659.SCFIRE-M

Herstellernummer

659.SCFIRE-M

Hersteller

SCA

Breite:

1.4 mm

Höhe:

580 mm

Tiefe:

450 mm

Schutzart (IP):

IP56

IP56 A TORRETTA MANICHETTA ROSSO