SCAME PARRE SPA - SCA659.KEY KIT CHIAVE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1.4 mm
Höhe - 580 mm
Tiefe - 450 mm
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
EAN
8001636483313
Artikelnummer
SCA659.KEY
Herstellernummer
659.KEY
Hersteller
SCA
Breite:
1.4 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
450 mm
Schutzart (IP):
IP56
BLU


