SCAME PARRE SPA - SCA659.DB5081-00 EROGATORE DOMINO VUOTO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1.235 mm
Höhe - 487 mm
Tiefe - 375 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636280660
Artikelnummer
SCA659.DB5081-00
Herstellernummer
659.DB5081-00
Hersteller
SCA
Breite:
1.235 mm
Höhe:
487 mm
Tiefe:
375 mm
Schutzart (IP):
IP66
IP66 A TORRETTA BIFACCIALE GRIGIO


