Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.8858-040 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE S/FUS. - 658.8858-040

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.8858-040 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE S/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636213101

Artikelnummer

SCA658.8858-040

Herstellernummer

658.8858-040

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

670 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

400 mm

IP65 3P+N+T 64A 400V