Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.8058-090 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 658.8058-090

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.8058-090 MBOX5 CON MORSETTIERA   PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636214030

Artikelnummer

SCA658.8058-090

Herstellernummer

658.8058-090

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

670 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

400 mm

IP66 3P+N+T 64A 400V