Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-034 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 658.6058-034

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-034 MBOX5 CON MORSETTIERA   PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 55 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636024714

Artikelnummer

SCA658.6058-034

Herstellernummer

658.6058-034

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

55 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

670 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

400 mm

IP66 3P+N+T 73A 400V