SCAME PARRE SPA - SCA658.6057-103 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 658.6057-103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 670 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636213217
Artikelnummer
SCA658.6057-103
Herstellernummer
658.6057-103
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
670 mm
Höhe:
785 mm
Tiefe:
400 mm
IP66 3P+N+T 52A 400V


