Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-109 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7924-109

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-109 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA  PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196848

Artikelnummer

SCA656.7924-109

Herstellernummer

656.7924-109

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

365 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

290 mm

IP65 3P+N+T 23A 400V