Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-056 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7924-056

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-056 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196824

Artikelnummer

SCA656.7924-056

Herstellernummer

656.7924-056

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

365 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

290 mm

IP65 3P+N+T 23A 400V

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie