Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7824-054 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 656.7824-054

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7824-054 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA  PR.S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196671

Artikelnummer

SCA656.7824-054

Herstellernummer

656.7824-054

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

4

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

365 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

290 mm

IP65 2P+T 16A 230V