SCAME PARRE SPA - SCA656.5924-006 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 656.5924-006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8001636196213
Artikelnummer
SCA656.5924-006
Herstellernummer
656.5924-006
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
365 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
290 mm
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie