Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.5824-113 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI - 656.5824-113

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.5824-113 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 6 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196152

Artikelnummer

SCA656.5824-113

Herstellernummer

656.5824-113

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

6 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

365 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

290 mm

IP65 2P+T 23A 230V

SCAME PARRE SPA

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie