SCAME PARRE SPA - SCA655.0045 PIASTRA DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 594 mm
Breite - 407 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080789
Artikelnummer
SCA655.0045
Herstellernummer
655.0045
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
594 mm
Breite:
407 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio zincato