Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0035 PIASTRA DI FONDO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0035 PIASTRA DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 444 mm

  • Breite - 407 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636080727

Artikelnummer

SCA655.0035

Herstellernummer

655.0035

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

444 mm

Breite:

407 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo in acciaio zincato