SCAME PARRE SPA - SCA655.0014 PIASTRA DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 294 mm
Breite - 267 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636110745
Artikelnummer
SCA655.0014
Herstellernummer
655.0014
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
294 mm
Breite:
267 mm
Lochung:
nein
Piastra di fondo in materiale isolante