Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA653.02 CASSETTA ALUBOX 166X142X64 MM - 653.02

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA653.02 CASSETTA ALUBOX 166X142X64 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP69

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636079196

Artikelnummer

SCA653.02

Herstellernummer

653.02

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP69

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

166 mm

Breite:

142 mm

Tiefe:

62 mm

Anreihbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP66/IP67/IP69 GRIGIO LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie