Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA633.2022 QUADRO ENERBOX 11 DIN 2X63A - 633.2022

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA633.2022 QUADRO ENERBOX 11 DIN 2X63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 63 A - 1x63A xp xxxV

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Militärausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636295404

Artikelnummer

SCA633.2022

Herstellernummer

633.2022

Hersteller

SCA

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A xp xxxV

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Militärausführung:

nein

Höhe:

285 mm

Breite:

235 mm

Tiefe:

107 mm

IP55 PARETE 11 MOD.