SCAME PARRE SPA - SCA632.4005-326 QUADRO DISTR. DA PARETE BLOCK4 - 632.4005-326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Militärausführung - nein
Höhe - 212 mm
Breite - 415 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636030647
Artikelnummer
SCA632.4005-326
Herstellernummer
632.4005-326
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
nein
Höhe:
212 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
105 mm
IP44 3P+N+T 16A 400V


