Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA610.3646 INVERTITORE DI FASE 3P+T 380V 16A - 610.3646

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA610.3646 INVERTITORE DI FASE 3P+T 380V 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636015606

Artikelnummer

SCA610.3646

Herstellernummer

610.3646

Hersteller

SCA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

IP44 16A 3P+T 400V