Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA593.321-5SER CONTROL STATION EX 95X180X82MM - 593.321-5SER

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA593.321-5SER CONTROL STATION EX 95X180X82MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636467832

Artikelnummer

SCA593.321-5SER

Herstellernummer

593.321-5SER

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

Kunststoff

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

IP66 GW 960°C 1xSTART 2NO + 1xEMERGENZA 2NC TERMOPLASTICO