SCAME PARRE SPA - SCA593.111-1LDY CONTROL STATION EX 95X95X80MM - 593.111-1LDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff - Kunststoff
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8001636467313
Artikelnummer
SCA593.111-1LDY
Herstellernummer
593.111-1LDY
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
IP66 GW 960°C SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC GIALLO TERMOPLASTICO


