Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PU005 CONTATTO 1NA+1NC TERMINALI A VITE - 590.PU005

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PU005 CONTATTO 1NA+1NC TERMINALI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636326009

Artikelnummer

SCA590.PU005

Herstellernummer

590.PU005

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

Seitenanbau

MORSETTI A VITE