Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PR06K CONTENITORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PR06K CONTENITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636270081

Artikelnummer

SCA590.PR06K

Herstellernummer

590.PR06K

Hersteller

SCA

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

54 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

75 mm

Contenitore ausiliari di com. 6 posti gr. Grado di protezione: IP65. Colore: GRIGIO.