Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PR04K CONTENITORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PR04K CONTENITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636270210

Artikelnummer

SCA590.PR04K

Herstellernummer

590.PR04K

Hersteller

SCA

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

54 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

75 mm

CONTENITORE VUOTO 4 POSTI GRIGIO. Grado di protezione: IP65.