SCAME PARRE SPA - SCA590.PR03A PULSANTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Geeignet für NOT-AUS - nein
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636153728
Artikelnummer
SCA590.PR03A
Herstellernummer
590.PR03A
Hersteller
SCA
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP65