SCAME PARRE SPA - SCA590.PR02K CONTENITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
10 ST
Produktserien
Serie TOP22
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636153711
Artikelnummer
SCA590.PR02K
Herstellernummer
590.PR02K
Hersteller
SCA
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
54 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
75 mm