Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PR01K CONTENITORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PR01K CONTENITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8001636153667

Artikelnummer

SCA590.PR01K

Herstellernummer

590.PR01K

Hersteller

SCA

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

54 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Contenitori vuoti per ausiliari di comando.