Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PPSN8 PULSANTE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PPSN8 PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636094090

Artikelnummer

SCA590.PPSN8

Herstellernummer

590.PPSN8

Hersteller

SCA

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

SPORGENTE NERO