SCAME PARRE SPA - SCA590.PPRN5 PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8001636094069
Artikelnummer
SCA590.PPRN5
Herstellernummer
590.PPRN5
Hersteller
SCA
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein