SCAME PARRE SPA - SCA579.5211 BASE + CENTRALINO X 1 PRESA GRP 63A - 579.5211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 580 mm
Breite - 170 mm
Tiefe - 380 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636237923
Artikelnummer
SCA579.5211
Herstellernummer
579.5211
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
580 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
380 mm
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
7037
SUPPORTO MODULARE IP66/IP67/IP69
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie


