SCAME PARRE SPA - SCA576.4321 CASSETTA DI DERIVAZIONE 136 SISTEMA ADV2 - 576.4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 150 mm
Breite - 136 mm
Tiefe - 105 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636150697
Artikelnummer
SCA576.4321
Herstellernummer
576.4321
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
SCATOLA DI DERIVAZIONE 136 IP66 SINGOLA CIECA
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie


