Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA568.3287 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 6H IP67 C/DIN - 568.3287

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA568.3287 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 6H IP67 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636162089

Artikelnummer

SCA568.3287

Herstellernummer

568.3287

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite