Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA565.2433 PRESA ADVANCE 2 2P 32A 12H IP44 C/DIN - 565.2433

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA565.2433 PRESA ADVANCE 2 2P 32A 12H IP44 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636155173

Artikelnummer

SCA565.2433

Herstellernummer

565.2433

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 12h 40-50V 106X240MM Morsetti a vite